ERGONET FFP2 masque respiratoire à valve (Pk10) White R

Réf.: P271WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article P271WHR
EAN / GTIN 5036108273669
Réf. fabricant P271WHR
Article hors catalogue L01840 108016
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ergonomiquement conçu pour convenir à la plupart des formes de visage, ce masque respiratoire a une enveloppe extérieure souple pour protéger et conserver sa forme. Soudé par ultrasons et sans partie métallique, ce masque respiratoire fonctionne efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et reste confortable lorsqu'il est utilisé dans des conditions chaudes et humides. Un joint de pont de nez innovant pour un ajustement parfait et une bande élastique réglable avec clip , sont d'autres caractéristiques avantageuses de ce produit. ,

Caractéristique(s):

  • Ergonet soutient la structure du masque et maintient le média filtrant propre
  • pont de lunette souple pour la sécurité et le confort
  • Non-magnétique - sans nickel ni métal
  • Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
  • test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE-CAT III

Norme:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Matière(s):

Matériau: PP; Mousse d'EVA;