ERGONET FFP2 Masker met ventiel White R

Artikelnummer: P271WHR
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ERGONET Dolomit
Artikelomschrijving producent ERGONET Dolomit Feinstaubmaske
Verpakking Karton
Kwaliteits- en testzegel geen
Richtlijn/markering CE-markering
Kleur wit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer P271WHR
EAN/GTIN 5036108273669
Nummer fabrikant P271WHR
L-nummer L01840 108016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ergonomisch ontwerpen zodat deze past op de meeste gezichten. Dit masker is voorzien van een netbescherming aan de buitenzijde om de goede vorm te behouden. Het masker is metaalvrij en is efficiënt in het verminderen van de warme lucht in het masker en biedt comfort bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden. Andere kenmerken zijn de innovatie neusbrug voor een perfecte pasvorm en een verstelbare elastieken band met klip.

Kenmerk:

  • Ergonet ondersteunt de maskerstructuur en houdt het filtermedium schoon
  • Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Schuimvulling rond de neusbrug voor extra comfort
  • Hoge prestatie uitademingsventiel om warmte te verminderen en comfort te bieden bij gebruik in warme en vochtige omstandigheden
  • Dolomiet optionele clogging test (D) voor comfortabeler ademen en langduriger filterprestaties.
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR D)

Materiaal:

Materiaal: Polypropyleen; EVA Schuim;