Microscope à zoom stéréo KERN OZS 574, 0,8 x - 8 x,

Réf.: OZS 574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZS 574
EAN / GTIN 4045761169432
Réf. fabricant OZS 574
Article hors catalogue L40250 2891

Description

Description:

  • La série KERN OZS-5, ce sont des microscopes stéréo avec fonction zoom spéciaux et de très haute qualité avec un système optique parallèle pour les analyses exigeantes
  • Le KERN OZS 574 est disponible en variante à lumière incidente et transmise LED 3W puissante et à réglage variable pour un éclairage optimal et très contrasté de votre échantillon
  • L’optique parallèle est le système optique de la plus haute qualité et fournit d’excellentes images avec un contraste, des couleurs et une profondeur de champ optimaux pour un travail sans fatigue
  • La plage de grossissement à réglage variable de 8× à 80× vous permet un travail rapide et efficace
  • Les modèles de la série KERN OZS-5 sont exécutés en série en version trinoculaire et sont donc aptes au raccordement d’un appareil photo à des fins de documentation et de rapports sur la qualité
  • Grâce à son mécanisme variable et robuste, le support à colonne est particulièrement flexible et permet ainsi un travail ergonomique
  • Un grand choix d’oculaires, de supports (universels), un élément à fond noir, des éclairages extérieurs ainsi que des objectifs additionnels et bien plus existent en tant qu’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: fécondation in vitro, preuve de parasites, zoologie et botanique, préparation de tissus, dissection, contrôle de la qualité, Électronique et semi-conducteurs, montage et réparation
  • Applications/Échantillons: Préparations avec focalisation sur l’impression d’espace (profondeur, épaisseur), zoom avec grandissement variable, p.ex. insectes, semences, platines, composants

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Parallel
  • Éclairage à intensité variable
  • Tube 45° incliné
  • Rapport d'agrandissement: 10:1
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Distance interoculaire: 52 mm–76 mm
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 305×300×540 mm
  • Poids net env. 6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires