Stereo zoom microscoop Trino. Parallel

Artikelnummer: OZS 574
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer OZS 574
EAN/GTIN 4045761169432
Nummer fabrikant OZS 574
L-nummer L40250 2891

Omschrijving

Omschrijving:

  • Parallelle optiek van hoge kwaliteit voor de beste beelden, scherptediepte en contrast - met extra groot zoombereik
  • De KERN OZS 574 is beschikbaar als krachtige en traploos instelbare 3W opvallend en doorvallend licht-LED voor een optimale verlichting van uw monster
  • De parallelle optiek is het meest hoogwaardige optische systeem en levert uitstekende beelden met optimaal contrast, kleur en dieptescherpte en voorkomt dat u tijdens het werken moe wordt
  • De grote en traploos instelbare vergrotingsradius van 8- tot 80-voudige vergroting maakt snel en efficiënt werken mogelijk
  • De modellen uit de OZS-5-serie van KERN zijn standaard als trinoculaire versie uitgevoerd en zijn daardoor voorbereid voor de aansluiting op een camera voor documentatie en voor kwaliteitsberichten
  • De kolomstandaard is door zijn variabele en robuuste instelmechanisme bijzonder flexibel en maakt ergonomisch werken mogelijk
  • Een grote keuze aan oculairs, (universele) standaards, externe verlichting, voorzetobjectieven en een donkerveldelement en nog veel meer is als toebehoren verkrijgbaar
  • Een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: in-vitro-fertilisatie, onderzoek op parasieten, zoölogie en botanie, weefselpreparaten, sectie, kwaliteitscontrole, Elektronica- en halfgeleiderindustrie, montage en reparatie
  • Toepassingen/Monsters: Preparaten met focus op ruimtelijke indruk, zoom met variabele vergroting (diepte, dikte), bijv. insecten, zaden, printplaten, onderdelen

Kenmerk:

  • Optisch systeem: Parallel-optiek
  • Tubus 45° gekanteld/360° draaibaar
  • Vergrotingsverhouding: 10:1
  • Verdeling stralengang: 100:0
  • Oogafstand: 52 mm–76 mm
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 305×300×540 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires