Stéréomicroscope - Ensemble numérique OZM 544C825

Réf.: OZM 544C825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OZM 544C825
EAN / GTIN 4045761228726
Réf. fabricant OZM 544C825

Description

Description:

  • Les stéréomicroscopes de série OZM-5 sont également disponible comme solution numérique complète avec caméra à monture C montée pour l’observation live. L’adaptateur de monture C adéquat est bien entendu inclus à la livraison
  • La série KERN OZM-5 comprend des microscopes binoculaires avec fonction zoom remarquables offrant des performances optiques supérieures à la moyenne
  • La caméra à monture C montée est disponible en différentes versions et peut être utilisée de manière universelle
  • Vous trouverez des informations détaillées sur les différents composants dans le descriptif de chaque article
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues

Caractéristique(s):

  • Système optique: Optique Greenough
  • Éclairage à intensité variable
  • Séparation de faisceau: 100:0
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Oculaire: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Support: colonne
  • Éclairage: LED 3W (lumière incidente + lumière transmise)
  • Tube incliné sous 45°
  • Rapport d’agrandissement: 6,4:1
  • Distance interoculaire: 52 - 76 mm
  • Champ visuel: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Objectif: 0,7× – 4,5×
  • Résolution caméra 5,1 MP

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires