Microscope à fluorescence inversé OCM 165

Réf.: OCM 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Distance de travail min. 72 mm
Distance de travail max. 72 mm
Largeur 782 mm
Hauteur 530 mm
Poids total 22 000 g
Type de produit microscope stéréoscopique

Identification et classification

Référence article OCM 165
EAN / GTIN 4045761263512
Réf. fabricant OCM 165
Article hors catalogue L40250 2465
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • La série OCM se distingue par son design ergonomique, robuste et extrêmement stable. De par sa très grande distance de travail, ces modèles sont particulièrement adaptés à l’observation et à l’analyse de cultures de cellules
  • Une puissante lampe halogène 30W réglable sans à-coup assure un éclairage optimal de votre préparation sur fond clair. Vous disposez comme microscope fluorescent d'une unité d'éclairage incident à épifluorescence Osram 100W-HBO supplémentaire pour un éclairage et une excitation parfaits de vos préparations fluorescentes
  • Un condensateur d’Abbe 0,3 à ouverture numérique avec diaphragme d’ouverture et une distance de travail de 72 mm offre des conditions de travail optimales sur fond clair, en contraste de phase et pour les applications de fluorescence
  • La série OCM est équipée en série d’un tube trinoculaire
  • La platine mécanique avec valet (∅ 118 mm) rend le travail plus rapide et plus efficace. D’autres supports pour boîtes de culture sont fournis ou disponibles comme accessoires
  • D’autres options, telles qu’un choix d’oculaires, d’objectifs, de valets et d’autres unités de contraste de phase peuvent être intégrées sous forme d’accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection ainsi que des instructions de service
  • Domaine d'application: Recherche et obtention de cultures cellulaires et de tissus
  • Applications/Échantillons: En particulier, observation de préparations dans des récipients de cultures (flacons, coupelles, plaques de microtitrage), préparations translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, tissus et éventuellement microorganismes, immunofluorescence, FISH, coloration DAPI, etc.)

Caractéristique(s):

  • Système optique corrigé à l’infini
  • Revolver à 5 objectifs
  • Tête de siedentopf 45° incliné
  • Compensation dioptrique des deux côtés
  • Dimensions balance max. L×P×H 782×304×530 mm
  • Poids net env. 22 kg