Microscopio de fluorescencia invertida OCM 165

Número de artículo: OCM 165
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Distancia de trabajo mín. 72 mm
Distancia de trabajo máx. 72 mm
Anchura 782 mm
Altura 530 mm
Peso total 22.000 g
Tipo de producto Estereoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo OCM 165
EAN / GTIN 4045761263512
Número del fabricante OCM 165
Número L L40250 2465
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • La serie OCM se caracteriza por su diseño ergonómico, robusto y extraordinariamente estable. Esta estructura, con su gran distancia de trabajo, resulta especialmente idónea, por ejemplo, para la observación y el análisis de cultivos celulares
  • Una iluminación halógena de 30W potente y regulable progresivamente aporta una iluminación óptima en el campo claro de su preparado. Como microscopio de fluorescencia tiene a su disposición una unidad de iluminación de epifluorescencia adicional de 100W-HBO de Osram para una perfecta iluminación y presentación de sus preparados de fluorescencia
  • Un condensador N. A. de Abbe de 0,3 especial con diafragma de apertura y una amplia distancia de trabajo de 72 mm garantiza un trabajo óptimo en el campo claro, en contraste de fases y en caso de aplicaciones de fluorescencia
  • La serie OCM está equipada de serie con un tubo trinocular
  • La mesa de objetos mecánica con portaobjetos incluido (∅ 118 mm) permite trabajar de forma rápida y eficiente. Otros soportes para platillos de cultivo incluidos en el alcance de suministro o disponibles como accesorios
  • Pueden integrarse otras opciones como, p. ej. una selección de oculares, objetivos, portaobjetos y otras unidades de contraste de fases como accesorios
  • Se incluye en el suministro una funda antipolvo y las instrucciones de uso
  • Áreas de aplicación: Investigación y cultivo de cultivos celulares y de tejidos
  • Aplicaciones/Muestras: En especial examen de preparados en recipientes para cultivos (probetas, platillos, placas de microtitros), translúcidos y finos, con poco contraste, complejos (p. ej. células de mamíferos vivos, tejidos o incluso microorganismos, inmunofluorescencia, FISH, tinte DAPI, etc.)

Característica:

  • Óptica al infinito
  • Revolver de objetivos quíntuple
  • cabeza de Seidentopf 45° inclinado
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 782×304×530 mm
  • Peso neto aprox. 22 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados