Module plastique - série 440 , clé à fourche , 4 pces.

Réf.: MOD.440-2PB
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.440-2PB
EAN / GTIN 3148518006064
Réf. fabricant MOD.440-2PB
Article hors catalogue L60130 10919

Description

Description:

  • Compatible avec le système de rangement modulaire de FACOM:- Convient aux servantes d'atelier CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ et au coffret MBOX.L.
  • Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • T [mm]: 418
  • [kg]: 2

Livraison:

  • Clés polygonales à fourche, série 440: 27 - 29 - 30 - 32 mm
  • Insert en plastique: PL.314A