Chargeur allume-cigare M12-18

Réf.: L01850 549
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article L01850 549
EAN / GTIN 4002395287208
Réf. fabricant 4932459205
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Chargez les batteries Milwaukee sur la route, parfaitement adapté aux métiers du bâtiments ou autres professionnels qui peuvent utiliser leurs trajets et les prises 12V pour recharger leurs batteries
  • Recharge toutes les batteries M12™ et M18™ REDLITHIUM™
  • Charge séquentielle (cellule par cellule) permettant un temps de charge plus court
  • Recharge les batteries M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 6.0Ah en maximum 40min/ 70min / 80 min/ 90min
  • Recharge les batteries M18™ REDLITHIUM™ 2.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah / 9.0 Ah en maximum 40min/ 80min /100 min/ 124min/ 180min

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : M18
  • Variante de produit : M12-18 AC
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
Connectez-vous