• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12-18 AC Ladegerät Auto

Artikel-Nr.: L01850 549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 549
EAN / GTIN 4002395287208
Herstellernummer 4932459205
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lädt MILWAUKEE® Akkus unterwegs, perfekt für Handwerker , die die Fahrtzeit nutzen wollen, um ihre Akkus mit 12V-Steckdosen wieder aufzuladen
  • Lädt alle M18 ™ und M12 ™ REDLITHIUM ™ Akkus
  • Sequenzieller Ladevorgang - der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
  • M12 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah Akks laden in 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18 ™ REDLITHIUM ™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah Akkupacks laden in 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min

Merkmal:

  • Akkusystem: M18
  • Produktvariante: M12-18 AC

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb