BP 500 Soufflette à air comprimé

Réf.: L01750 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L01750 15
EAN / GTIN 4007430246271
Réf. fabricant 601582000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • Débit d'air réglable pour un travail parfaitement adapté à l'application
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Rallonge 500 mm

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 3 - 8 bar
  • Poids: 0.16 kg
  • Consommation d’air: 130 - 350 l/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous