• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BP 500 Druckluft-Blaspistole

Artikel-Nr.: L01750 15
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 15
EAN / GTIN 4007430246271
Herstellernummer 601582000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
  • Dosierbare Luftmenge für anwendungsgerechtes Arbeiten
  • Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, Verlängerung 500 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 3 - 8 bar
  • Gewicht: 0.16 kg
  • Luftbedarf: 130 - 350 l/min

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb