BP 500 Pistola de soplado neumática

Número de artículo: L01750 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo L01750 15
EAN / GTIN 4007430246271
Número del fabricante 601582000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Carcasa ergonómica, aislante contra el frío y ligera de plástico a prueba de golpes
  • Flujo de aire regulable para un trabajo adecuado a la aplicación
  • Cómodo y ligero para un trabajo fácil, incluso en lugares de difícil acceso

    Suministro estándar
  • Boquilla insertable EURO 1/4”, Prolongación 500 mm

Característica:

  • Presión de trabajo: 3 - 8 bar
  • Peso: 0.16 kg
  • Demanda de aire: 130 - 350 l/min

Descargas y documentos

Productos adecuados