M18ONEDD3-0X Visseuse sans fil

Réf.: L00800 4764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article L00800 4764
EAN / GTIN 4058546476700
Réf. fabricant 4933492799
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Efficacité accrue de la puissance en charge : couple exceptionnel de 158 Nm
  • Conception extrêmement compacte avec une longueur de 173 mm pour accéder aux espaces confinés
  • Connexion via Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
  • Enregistrez jusqu'à 3 réglages personnalisés dans la mémoire d'outils pour une sélection rapide sur le chantier
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security offre un réseau de suivi gratuit basé sur le cloud et une plateforme de gestion d'inventaire pour vos outils. ONE-KEY™ offre également une fonction de verrouillage à distance
  • Contrôle de déclenchement réglable pour toutes les applications avec ONE-KEY™
  • Configurez les paramètres d'outil optimaux pour chaque application afin d'obtenir une précision répétable
  • Contrôle de la vitesse de rotation, du couple, du démarrage et de la vitesse finale, fonctions anti-rebond et LED
  • Clip de ceinture métallique utilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-ion
  • Nombre de batteries fournies: 0
  • Plage de serrage du mandrin: 13 mm
  • Livré en: Boîte HD
  • Vitesse de rotation à vide en 1ère vitesse: 0 - 500 min¹
  • Vitesse de rotation à vide en 2ème vitesse: 0 - 2100 min¹
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans le bois: 89 mm
  • Longueur max. Diamètre de perçage dans l'acier: 16 mm
  • Vitesse de suivi max. Couple de rotation: 158 Nm
  • Tension: 18 V
  • Poids avec batterie (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Contenu de la livraison: Pas de batteries fournies, Pas de chargeur fourni, HD Box

Livraison:

Pas de piles incluses, Pas de chargeur inclus, Boîtier HD

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier