M18ONEDD3-0X accuschroevendraaier

Artikelnummer: L00800 4764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Producttype Klopboorschroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 4764
EAN/GTIN 4058546476700
Nummer fabrikant 4933492799
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hogere krachtefficiëntie onder belasting - uitstekend koppel van 158 Nm
  • Extreem compact ontwerp met een lengte van 173 mm voor toegang tot krappe ruimtes
  • Connect via Bluetooth® met de ONE-KEY™ app
  • Sla tot 3 aangepaste instellingen op in het gereedschapsgeheugen voor snelle selectie op de werklocatie
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security biedt een gratis cloudgebaseerd trackingnetwerk en voorraadbeheerplatform voor uw gereedschap. ONE-KEY™ biedt ook een vergrendelfunctie op afstand
  • Aanpasbare trekkerbediening voor alle toepassingen met ONE-KEY™
  • Configureer de optimale gereedschapinstellingen voor herhaalbare precisie voor elke toepassing
  • Snelheid, koppel, start- en eindsnelheidsregeling, terugslagbeveiligingsfuncties en LED
  • Omkeerbare metalen riemclip om het gereedschap snel en eenvoudig op te hangen
  • Flexibel accusysteem: Werkt met alle MILWAUKEE® M18™ oplaadbare accu's

Kenmerk:

  • Batterij: Li-ion
  • Aantal meegeleverde batterijen: 0
  • Spanbereik boorhouder: 13 mm
  • Geleverd in: HD-doos
  • Stationair toerental in 1e versnelling: 0 - 500 min¹
  • Stationair toerental in 2e versnelling: 0 - 2100 min¹
  • Max. Boordiameter in hout: 89 mm
  • Max. Boordiameter in staal: 16 mm
  • Max. Koppel: 158 Nm
  • Spanning: 18 V
  • Gewicht met accu (EPTA): 2.1 (M18 B5) kg
Leveringsomvang: Geen batterijen meegeleverd, Geen lader meegeleverd, HD Box

Levering:

Geen batterijen meegeleverd in de met :, geen lader meegeleverd in de doos van de met :, HD