• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Palpeur métal dur, M2/ D2 x 20

Réf.: K651429
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
Référence article K651429
Réf. fabricant K651429
Article hors catalogue L40700 1254
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-Z2-L20-ML15-SWC1-BS3
  • Longueur effective: 15
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,064 X 0,011 X 0,009 M
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 2
  • Matériau de la bille: Oxyde de zirconium
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure