Palpador de carburo de tungsteno, M2/ D2 x 20

Número de artículo: K651429
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo K651429
Número del fabricante K651429
Número L L40700 1254
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los palpadores rectos se utilizan para detectar características fácilmente accesibles en la superficie a medir.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 1,3
  • Código, sistema abreviado: 01-M2-Z2-L20-ML15-SWC1-BS3
  • Longitud efectiva: 15
  • Rosca: M2
  • Tamaño / Dimensión: 0,064 X 0,011 X 0,009 M
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 2
  • Material de la bola: Óxido de circonio
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro