JLS3 Rehausse + 2 portes vitrées rouge

Réf.: JLS3-MHSPV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MHSPV
EAN / GTIN 3662424109416
Réf. fabricant JLS3-MHSPV

Description

Description:

  • 2 portes battantes transparentes en plexiglas, épaisseur 3 mm, montées sur pivot invisible
  • Charnières permettant une ouverture à 180 degrés
  • Les portes sont testées pour 10.000 cycles d'ouverture/fermeture
  • 2 étagères réglables en hauteur (par pas de 100 mm), laquées à la résine époxy, avec une capacité de charge de 20kg
  • Serrure à clé, livrée avec 2 clés, dont 1 articulée. Serrure interchangeable
  • Fixation simple, rapide et directe sur le plan de travail ou au mur
  • Aucun kit de montage n'est nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 719 x P. 278 x H.1005 mm
  • Poids: 22,3kg