• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

JLS3 Aufsatzschrank + 2 Glastüren rot

Artikel-Nr.: JLS3-MHSPV

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe rot
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türöffnungswinkel 180 Grad
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Produktart Aufsatzschrank
Montageposition Keine Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 22,3 kg
Aufstell- und Einbausituation Aufsatzelement
Breite gesamt 719 mm
Tiefe gesamt 278 mm
Höhe gesamt 1 005 mm
Korpus Breite 719 mm
Korpus Tiefe 278 mm
Korpus Höhe 1 005 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MHSPV
EAN / GTIN 3662424109416
Herstellernummer JLS3-MHSPV
L-Nummer L60130 106250
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2 transparente Flügeltüren aus Plexiglas, Dicke 3 mm, montiert auf unsichtbaren Stift
  • Scharniere, die eine 180-Grad-Öffnung ermöglichen
  • Die Türen sind für 10.000 Öffnungs-/Schließzyklen getestet
  • 2 epoxidharzlackierte, höhenverstellbare Regale (in 100-mm-Schritten) mit einer Tragfähigkeit von 20kg
  • Schlüsselschloss, geliefert mit 2 Schlüsseln, davon 1 mit Gelenk. Auswechselbares Schloss
  • Einfache, schnelle und direkte Befestigung auf der Arbeitsplatte oder an der Wand
  • Es ist kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 719 x T. 278 x H.1005 mm
  • Gewicht: 22,3kg