DOUILLE 3/8' 12 PANS DE 15/16

Réf.: J.15/16
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article J.15/16
EAN / GTIN 3148510278650
Réf. fabricant J.15/16
Article hors catalogue L60130 7122

Description

Description:

  • Points forts du produit: Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, protège les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-carré [mm]: 12
  • [g]: 136