{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 5 pc. | |
| Couleur | argent | |
| Exécution | forme droite | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Nombre d’outils | 5 | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 10 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longueur totale | 140 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG6037 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515050623 | |
| Réf. fabricant | GG6037 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |