Jeux de clés mixtes, chromé, Nombre de clés: 9

Réf.: 613960 9
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
450 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution avec coude
Matériau acier au chrome-vanadium
Nombre de pièces 9 pc.
Surface avec chromage
Norme DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Référence fabricant Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt
Couleur argent
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 613960 9
EAN / GTIN 4045197159922
Réf. fabricant 613960 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19