Pack promotionnel Brosse boisseau, fil Inox 0,30 mm

Réf.: GG5732 80
Fixer le prix 5 unités (14,56 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ brosse D1 (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 5 pc.
Référence fabricant Vorteilspack Topfbürste Inox-Draht 0,30 mm
Epaisseur soies 0,3 mm
Matériau garniture INOX
Exécution matériau de garnissage ondulation
Hauteur garniture H1 25 mm
Diamètre brosse D1 85 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils filetage
Filetage M M14
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse boisseau
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG5732 80
EAN / GTIN 4067263136149
Réf. fabricant GG5732 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d’acier. Pour utilisation sur meuleuses d’angle et machines fixes.
Avec filetage intérieur M14.
Correspond au code art. 573205.
Avec filetage intérieur M14.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l’ébarbage, le dérouillage, le polissage, l’élimination de peinture, d’apprêts, de vernis, de calamine, etc.