{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 5 ud. | |
| Denominación del fabricante | Vorteilspack Topfbürste Inox-Draht 0,30 mm | |
| Material cuerpo de base | plástico | |
| Grosor cerdas | 0,3 mm | |
| Material filamentos | INOX | |
| Versión del material dotación | Forma ondulada | |
| Altura filamentos H1 | 25 mm | |
| Diámetro cepillo D1 | 85 mm | |
| Tipo de boca | Funcionamiento a máquina | |
| Asiento | Rosca | |
| Rosca M | M14 | |
| Número de revoluciones máx. | 8.500 min-1 | |
| Empleo típico | Desbarbado; Pulido | |
| Tipo de producto | Cepillo de copa | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG5732 80 | |
| EAN / GTIN | 4067263136149 | |
| Número del fabricante | GG5732 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |