Roues de polissage (A), Grain 60, ⌀ tête×largeur de tête: 60X30mm

Réf.: GG5541 60X30
Nouveau produit
Fixer le prix 200 unités (2,99 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×largeur de tête (mm) Fixer le prix 200 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roues de polissage
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Diamètre tête 60 mm
Largeur tête 30 mm
Diamètre corps 6 mm
Vitesse de rotation max. 12 700 min-1
Vitesse de rotation recommandée max. 8 000 min-1
Sommaire 200 pc.
Unité contenance pièce

Identification et classification

Référence article GG5541 60X30
EAN / GTIN 4069515102209
Réf. fabricant GG5541 60X30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.
Lamelles abrasives recouvertes de corindon normal (A).
Correspond au code art. 554100.

Utilisation:

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

Téléchargements et documents

Produits adaptés