{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | Roues de polissage | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 60 mesh | |
| Diamètre tête | 20 mm | |
| Largeur tête | 15 mm | |
| Diamètre corps | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 38 200 min-1 | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 20 000 min-1 | |
| Sommaire | 200 pc. | |
| Unité contenance | pièce |
| Référence article | GG5541 20X15 | |
| EAN / GTIN | 4069515102308 | |
| Réf. fabricant | GG5541 20X15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |