Capuchons abrasifs (Corindon spécial), Grain 80, ⌀ de capuchon abrasif, -longueur, Forme: 0713G

Réf.: GG5341 0713G
Nouveau produit
Fixer le prix 200 unités (0,41 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de capuchon abrasif, -longueur, Forme Fixer le prix 200 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Granulométrie (mesh) 80 mesh
Diamètre tête 7 mm
Longueur abrasif 13 mm
Forme ISO G
Abrasif corindon spécial (97A)
Vitesse de rotation recommandée max. 30 000 min-1
Sommaire 200 pc.
Unité contenance pièce
Type de produit Capuchons abrasifs

Identification et classification

Référence article GG5341 0713G
EAN / GTIN 4045197296016
Réf. fabricant GG5341 0713G
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Agressivité élevée et enlèvement de matière rapide grâce à une liaison du grain optimisée.
Corindon spécial (A) avec liant de revêtement pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils et de moules.
Correspond au code art. 553050.

Utilisation:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Remarque(s):

Compatibles uniquement avec les systèmes de porte-capuchons 553100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés