{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Diamètre tête | 7 mm | |
| Longueur abrasif | 13 mm | |
| Forme ISO | C | |
| Abrasif | corindon spécial (97A) | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 30 000 min-1 | |
| Sommaire | 200 pc. | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | Capuchons abrasifs |
| Référence article | GG5341 0713C | |
| EAN / GTIN | 4045197296016 | |
| Réf. fabricant | GG5341 0713C | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |