• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette RCMX pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Taille: 1204

Réf.: GG3526 1204
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Pieces (5,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base ronde
Largeur plaquette B 12 mm
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur plaquette L 12 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12 mm
Diamètre plaquette d 12 mm
Code ISO RCMX 1204
Exécution brise-copeaux VM
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Groupe d’applications d’outillage M
Revêtement avec revêtement
Nuance HB7130-2
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette RCMX 1204
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RCMX 1204
Désignation de la plaquette RCMX 1204
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG3526 1204
EAN / GTIN 4069515073905
Réf. fabricant GG3526 1204
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.