{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | redondo | |
| Ancho de la placa de corte B | 12 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 12 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12 mm | |
| Código ISO | RCMX 1204 | |
| Modelo de rompevirutas | VM | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | M | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Clase | HB7130-2 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | RCMX 1204 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | RCMX 1204 | |
| Designación plaquita de corte | RCMX 1204 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG3526 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515073905 | |
| Número del fabricante | GG3526 1204 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |