• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG2685 3,4
Fixer le prix 5 Unité (34,00 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 5 pc.
Série Pro Inox
Référence fabricant HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type A
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Classe de tolérance m7
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 3,4 mm
Diamètre des dents, max. 3,4 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures 28 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement AlTiN
Interface interface 1
Longueur utile 22,9 mm
Longueur totale 66 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 L
Lettre de forme numéro de norme L
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG2685 3,4
EAN / GTIN 4067263087625
Réf. fabricant GG2685 3,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.
Comme 122685.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG 1286. Type HB disponible uniquement à partir de ≥ ⌀ 3 mm.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout