{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Largeur de plaquette | 11 mm | |
| Epaisseur plaquette | 3,97 mm | |
| Longueur de plaquette | 11 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 11 mm | |
| Rayon d’angle | 0,2 mm | |
| Angle de pointe | 55 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMT 11T302 | |
| Exécution brise-copeaux | MF | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | M | |
| Revêtement | TiCN | |
| Nuance | HBT130 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | T (avec alésage, fixation tangentielle par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCMT 11T302 | |
| Désignation de la plaquette | DCMT 11T302 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | 50 pc. |
| Référence article | GG2665 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515081290 | |
| Réf. fabricant | GG2665 11T302 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |