• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HB, 5 pièces

Réf.: GG2491 3
Fixer le prix 5 Unité (28,11 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 25 bars
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 5 pc.
Série Pro Inox
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec inapproprié
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 6 mm
Type de queue HB
Air moyennement adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 3 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO m7
Longueur des goujures Lc 20 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle, 1er étage 140 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) INOX
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Revêtement AlTiN
Interface interface 1
Longueur utile L1 15,5 mm
Longueur totale L 62 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6537 K
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur bleu
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG2491 3
EAN / GTIN 4067263087106
Réf. fabricant GG2491 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
110
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Comme 122490.
Usinage d’alésages efficace, notamment pour une utilisation dans les aciers inoxydables.
Arêtes principales droites avec une conception d’arête de coupe optimisée pour un meilleur bris de copeaux. Goujures agrandies pour une excellente évacuation des copeaux.Meilleure résistance à l’usure grâce au substrat en carbure optimisé et au revêtement résistant aux températures élevées.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier