{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Longueur de plaquette | 16,5 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 16,5 mm | |
| Diamètre de plaquette | 9,525 mm | |
| Rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Angle de pointe | 35 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Code ISO | VNMG 160408 | |
| Exécution brise-copeaux | MG | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | VNMG 160408 | |
| Désignation de la plaquette | VNMG 160408 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | 30 pc. |
| Référence article | GG2472 160408 | |
| EAN / GTIN | 4069515082044 | |
| Réf. fabricant | GG2472 160408 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |