Pack promotionnel Plaquettes VNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7010-2

Réf.: GG2472 160404
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (6,97 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette 4,76 mm
Longueur de plaquette 16,5 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 16,5 mm
Diamètre de plaquette 9,525 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 35 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Code ISO VNMG 160404
Exécution brise-copeaux MG
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Epaisseur de plaquette 4,76 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VNMG 160404
Désignation de la plaquette VNMG 160404
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Pour matériau acier (P)
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Sommaire 30 pc.

Identification et classification

Référence article GG2472 160404
EAN / GTIN 4069515082051
Réf. fabricant GG2472 160404
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.