• A surcharge was added to this item price.

Pack promotionnel Forets carbure monobloc GARANT Uni Hero, queue cylindrique DIN 6535 HA, 5 pièces

Réf.: GG1255 9,2
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (146,74 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Through-coolant yes, with 25 bar
Cooling lubricant yes
Number of tools 5 pcs.
Interface position on the machine
Holder type plain shank
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder size, metric 0100 mm
Holder tolerance class h6
Shank diameter DS 10 mm
Shank type HA
Cutter diameter, max. Dc max. 9.2 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter tolerance class ISO
Tolerance class ISO h7
Flute length Lc 95 mm
Number of teeth Z 2
Twist direction right-hand
Angle, 1st step 140 degrees
Point geometry N
Product designation (type) N
Tool material solid carbide
Coating TiAlSiN
Interface joint 1
Usable length L1 81.2 mm
Overall length L 142 mm
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard Werksnorm
Machining method drilling into solid material (BVB)
Machining strategy HPC
Type of product indexable drill
Content set

Identification et classification

Référence article GG1255 9,2
EAN / GTIN 4069515087636
Réf. fabricant GG1255 9,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
140
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
120
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Polyvalence et rentabilité maximales dans un seul outil. Conception robuste de l’outil et arête de coupe convexe-concave arquée pour une excellente stabilité de l’outil et un bris de copeaux optimal dans un large éventail de matériaux. Géométrie spéciale des goujures et goujures polies pour une évacuation parfaite des copeaux et une sécurité de processus maximale. Revêtement hautes performances TiAlSiN ultra-lisse pour une réduction efficace de l’usure et de la formation d’arêtes rapportées.
Identique au code art.: 123020.
Type HB disponible au même prix sous le code art. GG1258.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC= L2+ 1,5× DC.
Articles avec prix entre parenthèses: délai de livraison différent et quantité minimum de commande de 3 pièces.