{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| type de produit | fraises de mouliste | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents Dc | 3 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 5 mm | |
| Rayon R | 1,5 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 2 | |
| Angle d’hélice | 30 degrés | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,011 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,013 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Vollradiusfräser | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Groupe d’applications d’outillage | N | |
| Vorschub pro Zahn in | acier < 900 N/mm2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | Copiage; fraisage de forme (fraisage de matrices) (FFO) | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | GG1125 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197736024 | |
| Réf. fabricant | GG1125 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |