• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas de radio completo de MDI, 5 unidades

Número de artículo: GG1125 3
Establecer precio 5 unidades (14,65 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.009 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 5 mm
Radio R 1,5 mm
Longitud total L 50 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Material de corte MDI
Clase de tolerancia h10
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz 0,011 mm
Profundidad de corte máx., Fresado copiador 0,15 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 6
Avance por diente en el fresado por copiado fz 0,013 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Vollradiusfräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 1,5 mm
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 6 mm
Longitud funcional 32 mm
Peso 21 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de perfiles (FPR); Fresado plano (FPL)
Anillo de color Sin
Contenido juego
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1125 3
EAN / GTIN 4045197736024
Número del fabricante GG1125 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 207125.