{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 16 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle d’hélice | 38 degré | |
| Classe de tolérance | f8 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 24 mm; 36 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,32 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 42 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 15,8 mm | |
| Type de fraise ISO | N | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Angle d’arc de coupe max. | 53,13 degré | |
| utilisation avec le type d’alésage | jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6527 | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Facteur de correction fz | 2 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,32 mm |
| Référence article | GG1057 16 | |
| EAN / GTIN | 4069515046305 | |
| Réf. fabricant | GG1057 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |