• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel GARANT Steel Fraises carbure monobloc HPC GARANT Steel, 5 pièces

Réf.: GG1057 10
Fixer le prix 5 unités (64,15 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 10 mm
Longueur de coupe Lc 22 mm
Longueur totale L 72 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle d’hélice 38 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 15 mm; 22 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 30 mm
Arrosage interne non
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 9,8 mm
Type de fraise ISO N
Coin / Arête 1
angle du chanfrein de bec 45 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 53,13 degré
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm

Identification et classification

Référence article GG1057 10
EAN / GTIN 4069515046275
Réf. fabricant GG1057 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Pour une utilisation dans des processus d’usinage instables et pour l’usinage de pièces complexes.
Jusqu’à 1,5×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Comme 203057. Produit succédant à GG1035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés