• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC HOLEX Pro Steel, 5 pièces

Réf.: GG1052 6
Fixer le prix 5 unités (16,30 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 266 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 4
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre corps DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degrés
Largeur du chanfrein de bec 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Avance par dent - Dressage fz 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 9 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 10 mm
Av. arrosage max. adaptée
Avance par dent - Rainurage fz 0,04 mm
Largeur de passe max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 43,24 mm
type de queue HB
Air adaptée
lubrifiant oui
Série Pro Steel
Référence fabricant HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Dimension supérieure 0 mm
Dimension inférieure -0,03 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 4
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 4
propriété de l’angle d’hélice différence
groupe d’applications d’outillage N
nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Avance par dent en acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Dimension supérieure du diamètre nominal 0 mm
Dimension inférieure du diamètre nominal -0,03 mm
Poids 20 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
Type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1052 6
EAN / GTIN 4045197735683
Réf. fabricant GG1052 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu’à 1×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.
Pour la profondeur d’usinage admissible maximale, tenir compte du rapport cote LC (longueur de coupe) / ⌀ (dimension nominale)!
Comme 203052.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.