{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| revêtement |
TiAlN
|
|
| Stratégie d’usinage |
HPC
|
|
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z |
4
|
|
| Diamètre des dents Dc |
4 mm
|
|
| Longueur de coupe Lc |
8 mm
|
|
| Longueur totale L |
54 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Angle d’hélice |
38 degrés
|
|
| Largeur du chanfrein de bec |
0,18 mm
|
|
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Arrosage interne |
non
|
|
| Entrée de liquide de refroidissement |
sans entrée de lubrifiant
|
|
| Sortie de liquide de refroidissement |
sans sortie de lubrifiant
|
|
| Nombre de pièces |
5 pc.
|
|
| Av. arrosage min. |
moyennement adaptée
|
|
| Avance par dent - Dressage fz |
0,025 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., rainures pleines |
4 mm
|
|
| Profondeur de coupe max., chanfreinage |
8 mm
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Avance par dent - Rainurage fz |
0,02 mm
|
|
| Largeur de passe max. ae |
1×D; 0,5×D
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL00601005
|
|
| Format d’image |
surface de serrage droite
|
|
| Exécution barre |
système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
6 mm
|
|
| Usinage à sec |
adaptée
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
40,49 mm
|
|
| type de queue |
HB
|
|
| Air |
adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
tolérance fabricant
|
|
| Dimension supérieure |
0 mm
|
|
| Dimension inférieure |
-0,03 mm
|
|
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z |
4
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Nombre d’angles |
1
|
|
| Coin / Arête |
1
|
|
| Angles |
comme chanfrein
|
|
| Angle du chanfrein de bec |
45 degrés
|
|
| Identification de forme, spécifique au fabricant |
N
|
|
| Pas des arêtes de coupe |
différence
|
|
| Direction de l’approche |
position horizontale, oblique et verticale
|
|
| Nombre de goujures |
4
|
|
| propriété de l’angle d’hélice |
différence
|
|
| Avance par dent en |
acier < 900 N/mm2
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
|
|
| groupe d’applications d’outillage |
N
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Dimension supérieure du diamètre nominal |
0 mm
|
|
| Dimension inférieure du diamètre nominal |
-0,03 mm
|
|
| Poids |
19 g
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Norme |
DIN 6527
|
|
| Procédé d’usinage |
dressage (FEC); rainurage (FNU)
|
|
| Bague de couleur |
vert
|
|
| Type de produit |
fraise à dresser
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Facteur de correction fz |
2
|
|
| Profondeur de coupe min. |
0,12 mm
|
|
| Profondeur de coupe application |
rainures pleines; chanfreinage
|
| Référence article | GG1052 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197735669 | |
| Réf. fabricant | GG1052 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |