• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC GARANT Master Steel SlotMachine, 5 pièces

Réf.: GG1048 6
Fixer le prix 5 unités (48,32 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 6 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Longueur totale L 54 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 42 degré
Classe de tolérance d11
Profondeur de coupe max. L2 10 mm; 6 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,3 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 5 pc.
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HB
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle de plongée 10 degré
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Identification de forme, spécifique au fabricant NR
Pas des arêtes de coupe différence
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,25 mm

Identification et classification

Référence article GG1048 6
EAN / GTIN 4067263134794
Réf. fabricant GG1048 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d’avance supérieures. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d’arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l’utilisation d’un substrat à grains ultra-fins.
Avance par dent possible jusqu’à 0,1 mm avec une profondeur maximale de 2×D (dans la rainure pleine).
Comme 205548.

Avantage(s):

La géométrie de l’outil permet d’évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L’outil reste ainsi particulièrement stable. Angle de plongée possible jusqu’à 10° grâce au grand dégagement frontal.

Utilisation:

Pour l’ébauche; convient particulièrement à l’usinage de rainures pleines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Steel" Afficher tout