• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Fraise ébauche carbure monobloc HPC GARANT Master Steel SlotMachine, 5 pièces

Réf.: GG1048 12
Fixer le prix 5 unités (93,90 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d11 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 12 mm
Longueur de coupe Lc 16 mm
Longueur totale L 73 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Angle d’hélice 42 degrés
Classe de tolérance d11
Largeur du chanfrein de bec 0,6 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Nombre de pièces 5 pc.
Av. arrosage min. moyennement adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 12 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 16 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,07 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre, interface 1 Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01201005
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 46 mm
Type de queue HB
Air adaptée
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Angle de plongée 10 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Pas des arêtes de coupe différence
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 5
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIAIN
Vorschub pro Zahn in acier < 900 N/mm2
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 16 mm
Poids 106 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article GG1048 12
EAN / GTIN 4067263134848
Réf. fabricant GG1048 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d’avance supérieures. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d’arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l’utilisation d’un substrat à grains ultra-fins.
Avance par dent possible jusqu’à 0,1 mm avec une profondeur maximale de 2×D (dans la rainure pleine).
Comme 205548.

Avantage(s):

La géométrie de l’outil permet d’évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L’outil reste ainsi particulièrement stable. Angle de plongée possible jusqu’à 10° grâce au grand dégagement frontal.

Utilisation:

Pour l’ébauche; convient particulièrement à l’usinage de rainures pleines.