• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Basket Eco Fly Composite S1PS SR FO Black/Blue 36 B

Réf.: FC06BKB36
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S1PS
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
Sexe Homme
Classe de protection S1PS
Référence fabricant FC06
Pointure UE 36
Couleur noir / bleu
Tige Polyester Flyknit

Identification et classification

Référence article FC06BKB36
EAN / GTIN 5036108401406
Réf. fabricant FC06BKB36
Article hors catalogue L01840 104574
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette chaussure de sécurité, respectueuse de l'environnement, est dotée d'un embout en composite, d'une semelle intermédiaire en textile résistant aux perforations, et d'une semelle extérieure en PU/PU double densité pour une meilleure adhérence et une meilleure absorption de l'énergie. La tige est composée d'une seule pièce de textile tricotée sans couture, avec un col rembourré pour plus de confort.

Caractéristique(s):

  • 4 bouteilles en PET sont recyclées pour fabriquer ce produit
  • Coquille Composite
  • Semelle composite anti perforation
  • Slip resistant outsole
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% sans métal
  • Semelle double densité
  • col double pour plus de confort
  • Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
  • Nouveau Modèle
  • Antistatique
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
  • SR
  • marqué UKCA
  • Certifié CE
  • Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 S1PS

Matière(s):

Supérieure: Polyester Flyknit
Semelle extérieure: PU/PU