Deportivo Eco Fly Composite S1PS SR FO Black/Blue 36 B

Número de artículo: FC06BKB36
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1PS
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
Sexo Caballero
Clase de protección S1PS
Denominación del fabricante FC06
Número de zapato UE 36
Color negro / azul
Material de cubierta Flyknit poliéster

Identificación y clasificación

Número de artículo FC06BKB36
EAN / GTIN 5036108401406
Número del fabricante FC06BKB36
Número L L01840 104574
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Este zapato ecológico de seguridad presenta una puntera de Composite, una plantilla textil resistente a los pinchazos y una suela exterior de PU/PU de doble densidad para un agarre y una absorción de energía superiores. La parte superior está hecha de una sola pieza textil de punto sin costuras con un cuello acolchado para mayor comodidad.

Característica:

  • Se han reciclado 4 botellas de PET para hacer este producto
  • Puntera de Composite
  • Plantilla de Composite resistente a perforación
  • Slip resistant outsole
  • Zona de apoyo con absorción de energía
  • 100% libre de metales
  • Suela de densidad dual
  • Borde superior acolchado para mayor comodidad
  • Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
  • Nuevo modelo
  • Antiestático
  • Suela resistente a aceites y fuel oil
  • SR
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S1PS

Material:

Superior: Poliéster Flyknit
Suela: PU/PU