Veste EV4 Hi-Vis Expedition Parka Orange/Noir S

Réf.: EV401OBRS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, orange Orangé brillant
Série EV4
Référence fabricant Hi-Vis Expedition Parka
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Couleur orange; noir
Composition du tissu polyester
Procédé de lavage lavage en machine
Séchage séchage général
Type d’application isolation; Protection contre le froid; protection contre la pluie; signalisation
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 2 pc.
Position, Poche de poitrine avant
Caractéristique fermeture à glissière deux voies
Fermeture cachée, fermeture à glissière oui
Capuche amovible oui
Taille internationale, Unisexe S
Type de produit parkas
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante; fermeture à glissière
Capuche oui
Caractéristiques dos allongé; hydrofuge; poignets réglables en largeur; respirant; réfléchissant; étanche au vent
Sexe Unisexe
Finition textile oui
Norme EN 342; EN ISO 20471
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article EV401OBRS
EAN / GTIN 5036108501519
Réf. fabricant EV401OBRS
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La parka EV4 Hi-Vis Expedition est fabriquée dans un tissu stretch dynamique et imperméable, avec un rembourrage similaire au duvet pour une chaleur et un confort inégalés.
  • La conception ergonomique permet une liberté de mouvement illimitée et offre ainsi plus de liberté de mouvement.
  • Parmi les autres caractéristiques, citons un dos plus long, des poignets intérieurs, une jupe pare-neige, des bretelles intérieures, un double rabat-tempête avec canal d’évacuation de l’eau et une capuche amovible et réglable pour une protection optimale contre les intempéries.

Caractéristique(s):

  • Tissu imperméable et respirant haut de gamme avec propriétés d’élasticité mécanique
  • Imperméable grâce à des coutures étanches empêchant la pénétration de l’eau
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement résistant à l’eau et sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • La doublure Insulatex™ Pro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu’à -50 °C
  • Jupe pare-neige pour créer une barrière autour des hanches qui protège de la pluie, de la neige et du vent, gardant les couches intérieures au sec.
  • Appareils orthodontiques internes
  • Capuche avec panneaux transparents pour améliorer la vision périphérique
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Trous découpés au laser pour une meilleure ventilation
  • Manchettes anti-tempête intérieures avec bande adhésive réglable pour un ajustement sûr
  • Fermetures éclair étanches pour empêcher la pénétration de l’eau
  • Poches poitrine zippées
  • Poches chauffe-mains
  • Patchs anti-tempête avec fermeture auto-agrippante
  • 2 poches latérales
  • Poches internes pour un rangement sécurisé
  • Ourlet ajustable par cordon coulissant
  • Ourlet arrière plus long pour une meilleure couverture
  • Double rabat-tempête pour protéger contre les intempéries
  • Protège-menton pour une protection renforcée
  • Conçu avec une coupe active
  • Tirettes faciles à saisir fixées à toutes les fermetures éclair
  • Tissu durable, respirant, coupe-vent et résistant à l’eau
  • Bande réfléchissante segmentée thermocollée pour une meilleure visibilité
  • Fermeture éclair double sens pour un accès rapide et facile
  • 10 poches pour un rangement optimal
  • Capuche amovible
  • Accès à l’impression pour l’image de marque de l’entreprise
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certifié CE
  • Nouveau style