Chaqueta EV4 Hi-Vis Expedition Parka naranja/negra S

Número de artículo: EV401OBRS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, naranja Naranja brillante
Serie EV4
Denominación del fabricante Hi-Vis Expedition Parka
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color naranja; negro
Composición del tejido Poliéster
Método de lavado Lavado a máquina
Secar Secado general
Tipo de aplicación Aislamiento; Protección contra el frío; Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Característica cremallera Dos vías
Tira de cierre oculta, Cremallera
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex S
Tipo de producto Anorak
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Espalda alargada; Puños ajustables; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil
Norma EN 342; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo EV401OBRS
EAN / GTIN 5036108501519
Número del fabricante EV401OBRS
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La chaqueta EV4 Hi-Vis Expedition Parka está confeccionada con un tejido elástico dinámico e impermeable con un relleno similar al plumón que proporciona una calidez y comodidad incomparables.
  • El diseño ergonómico permite una libertad de movimiento sin restricciones y, por lo tanto, ofrece más libertad de movimiento.
  • Otras características incluyen una espalda más larga, puños interiores, un faldón para la nieve, tirantes interiores, una doble solapa con canal para la lluvia y una capucha desmontable y ajustable para una protección óptima contra los elementos.

Característica:

  • Tejido impermeable y transpirable de alta calidad con propiedades elásticas mecánicas.
  • Impermeable con costuras selladas que evitan la penetración del agua.
  • Acabado del tejido Texpel™ Splash Eco, extremadamente resistente al agua y sin PFAS, el agua resbala por la superficie del tejido.
  • El forro Insulatex™ Pro ofrece una calidez superior sin añadir peso innecesario.
  • EN342 Protección contra el frío certificada hasta -50 °C
  • Faldón para la nieve que crea una barrera alrededor de las caderas que protege de la lluvia, la nieve y el viento, manteniendo secas las capas interiores.
  • Soportes internos
  • Capucha con paneles transparentes para aumentar la visión periférica.
  • Capucha ajustable compatible con casco
  • Agujeros cortados con láser para una mayor ventilación.
  • Puños con tormenta interior y cinta ajustable para un ajuste seguro.
  • Cremalleras impermeables para evitar la penetración del agua.
  • Bolsillos con cremallera en el pecho
  • Bolsillos calientamanos
  • Parche para bolsillos con tiras autoadherentes
  • 2 bolsillos laterales
  • Bolsillos internos para un almacenamiento seguro
  • Dobladillo ajustable con cordón
  • Dobladillo trasero más largo para una mayor cobertura.
  • Doble solapa protectora contra las inclemencias del tiempo.
  • Protector de barbilla para una mayor protección
  • Diseñado con un ajuste activo.
  • Tiradores fáciles de agarrar en todas las cremalleras
  • Tejido duradero, transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil.
  • 10 bolsillos para un amplio almacenamiento
  • Capucha desmontable
  • Acceso a impresión para la imagen corporativa
  • Certificado según la norma EN ISO 20471 tras 25 lavados.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo

De la misma serie "EV4" Ver todos