Échelles scolaires EHA 500-1, Portée 500 g, Lecture 0,1 g

Réf.: EHA 500-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article EHA 500-1
EAN / GTIN 4045761229549
Réf. fabricant EHA 500-1
Article hors catalogue L40250 2069

Description

Description:

  • Grâce à sa conception compacte et robuste, à son écran très lumineux et à sa grande précision, cette série est idéale pour les laboratoires, le contrôle qualité, la production et l’enseignement de la biologie, de la chimie et de la physique
  • Grand plateau de pesée antichoc en acier inoxydable, hygiénique et facile à nettoyer
  • Construction particulièrement plate
  • Clavier ergonomique optimisé avec touches grand format et écran LCD contrasté
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle

Caractéristique(s):

  • Écran LCD rétroéclairé, Hauteur de chiffres 22 mm
  • Dimensions surface de pesée, inox, ⌀ 105 mm
  • Dimensions totales L×P×H 225×160×50 mm (sans chambre de protection)
  • Fonctionnement avec piles possible, 2×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu’à 70 h
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Poids net env. 0,50 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires