Instrument de mesure du couple DB 0.5-4, Plage de mesures 0,5 Nm, Lisibilité 0,1 mNm, Fréquence de mesure interne 1000 Hz

Réf.: DB 0.5-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Appareils de contrôle de couple

Identification et classification

Référence article DB 0.5-4
EAN / GTIN 4045761193437
Réf. fabricant DB 0.5-4
Article hors catalogue L40250 3169
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Parfaitement adapté pour contrôler les clés dynamométriques, les tournevis électriques manuels et les visseuses à accu
  • Fonction AUTO-OFF
  • Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
  • Écran graphique LCD avec rétroéclairage
  • Mesure avec zone de tolérance (fonction de valeur limite): les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables. L’opération de mesure est soutenue par un signal sonore et visuel
  • Interface de données USB et RS-232 inlcuses
  • Pieds en caoutchouc avec fonction antidérapante
  • Mémoire des données interne pour jusqu’à 500 données de mesure. Le contenu de la mémoire peut être transmis à l’ordinateur avec un logiciel en option
  • Indication de capacité: Une bande lumineuse croissante indique la plage de mesure encore disponible
  • Peut être utilisé dans les deux sens de rotation
  • Système de capteur de rotation pour contrôle dynamique de visseuses électriques
  • Contenu de la livraison: capteur de rotation, mallette robuste, plaque de montage (modèle avec [Max] ≥ 20 Nm)
  • Boîtier métallique pour des applications permanents aux conditions ambiantes robustes

Caractéristique(s):

  • Fréquence de mesure interne: 1000 Hz
  • Exactitude de mesure: ± 0,5% du [Max]
  • Plage de mesure utilisable: 5 – 100 % du [Max]
  • Protection de surcharge: 120% du [Max]
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Dimensions totales L×P×H 200×100×50 mm
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 18 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 14 h
  • Unités éligibles: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier